ADVANTEC
トーセル TMCシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
アズワン品番
64-1019-54
64-1019-36
64-1019-52
64-1019-53
64-1019-54
64-1019-55
64-1019-56
64-1019-57
64-1019-58
64-1019-59
64-1019-60
64-1019-61
64-1019-62
64-1019-63
64-1019-64
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15845710
品番
232B1525
参考基準価格(税別)
¥45,630
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
TMC-44-STFH
寸法(mm)
250
フィルター
<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
アズワン品番
64-1019-54
孔径(Φμm)
公称:44