232C1521 トーセル TMCシリーズ ADVANTEC 15845719

トーセル TMCシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1019-55
内容量1本注文コード15845719品番232C1521
参考基準価格(税別)¥42,870販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様TMC-74-STFB寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型アズワン品番64-1019-55孔径(Φμm)公称:74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする