232E1516 トーセル TMCシリーズ ADVANTEC 15845755

トーセル TMCシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1019-59
内容量1本注文コード15845755品番232E1516
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様TMC-149-STMF FEPジャケット222 O-リング品寸法(mm)250フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型アズワン品番64-1019-59孔径(Φμm)公称:149
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする