曜日別特売
23241521 トーセル TMC-10-STシリーズ ADVANTEC 15845877

トーセル TMC-10-STシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1019-43
内容量1本注文コード15845877品番23241521
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は61,980円となります。
参考基準価格(税別)¥56,610販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
仕様TMC-10-STFB寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型アズワン品番64-1019-43孔径(Φμm)公称:10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする