ADVANTEC
トーセル TMC-10-STシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
アズワン品番
64-1019-45
64-1019-42
64-1019-43
64-1019-44
64-1019-45
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15845895
品番
23241525
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は63,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥58,340
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
仕様
TMC-10-STFH
寸法(mm)
250
フィルター
<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
アズワン品番
64-1019-45
孔径(Φμm)
公称:10