ADVANTEC
トーセル TMC-20-STシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
アズワン品番
64-1019-47
64-1019-46
64-1019-47
64-1019-48
64-1019-49
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15845920
品番
23261504
参考基準価格(税別)
¥54,270
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
仕様
TMC-20-STCS
寸法(mm)
250
フィルター
<コードC>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
アズワン品番
64-1019-47
孔径(Φμm)
公称:20