23311516 トーセル TMP-2-STシリーズ ADVANTEC 15845965

トーセル TMP-2-STシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1019-65
内容量1本注文コード15845965品番23311516
参考基準価格(税別)¥168,260販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

耐熱性、耐薬品性に優れています。フィルターの空隙率が高いため、低抵抗、長い濾過寿命が得られます。
逆洗、超音波洗浄、薬液洗浄を行うことにより、繰返し使用が可能なため、廃棄物の削減となります。
用途:製造
分野:食品関連分野/化学工業品分野

仕様TMP-2-STMF FEPジャケット222 O-リング品寸法(mm)250フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型アズワン品番64-1019-65孔径(Φμm)公称:2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする