曜日別特売
233C1521 トーセル TMP-74シリーズ ADVANTEC 15846051

トーセル TMP-74シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1019-74
内容量1本注文コード15846051品番233C1521
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)¥44,350販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様TMP-74-STFB寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型アズワン品番64-1019-74孔径(Φμm)公称:74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする