ADVANTEC
トーセル TMP-105シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
アズワン品番
64-1019-78
64-1019-77
64-1019-78
64-1019-79
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15846087
品番
233D1522
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は46,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥42,660
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
仕様
TMP-105-STFE
寸法(mm)
250
フィルター
<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
アズワン品番
64-1019-78
孔径(Φμm)
公称:105