ADVANTEC
トーセル TMP-238シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番
64-1019-87
64-1019-85
64-1019-86
64-1019-88
64-1019-89
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15846175
品番
233G2504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,580
仕様
TMP-238-DTCS
寸法(mm)
500
フィルター
<コードC>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
アズワン品番
64-1019-87
孔径(Φμm)
公称:238