ADVANTEC
トーセル TMP-238シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
アズワン品番
64-1019-88
64-1019-85
64-1019-86
64-1019-88
64-1019-89
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15846191
品番
233G2516
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は108,999円となります。
参考基準価格(税別)
¥99,210
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
仕様
TMP-238-DTMF FEPジャケット222 O-リング品
寸法(mm)
500
フィルター
<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型
アズワン品番
64-1019-88
孔径(Φμm)
公称:238