曜日別特売
00021A80 定性濾紙 No.2 ADVANTEC 15847365

定性濾紙 No.2

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
アズワン品番64-1174-19
64-1174-19
64-1173-86
64-1173-87
64-1173-88
64-1173-89
64-1173-90
64-1173-91
64-1173-92
64-1173-93
64-1173-94
64-1173-95
64-1173-96
64-1173-97
64-1173-98
64-1173-99
64-1174-01
64-1174-02
64-1174-03
64-1174-04
64-1174-05
64-1174-06
64-1174-07
64-1174-08
64-1174-09
64-1174-10
64-1174-11
64-1174-12
64-1174-13
64-1174-14
64-1174-15
64-1174-16
64-1174-17
64-1174-18
64-1174-20
64-1174-21
64-1173-85
内容量1箱(100枚)注文コード15847365品番00021A80
参考基準価格(税別)¥64,220販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。

用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)仕様●JIS P 3801:2種●捕集効率(0.3μmDOP%):80●濾水時間(s):80●1080mm 100枚入厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125アズワン品番64-1174-19許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする