ADVANTEC
定性濾紙 No.2
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
1箱(500枚)
1箱(100枚)
アズワン品番
64-1174-21
64-1174-21
64-1174-21
64-1173-86
64-1173-87
64-1173-88
64-1173-89
64-1173-90
64-1173-91
64-1173-92
64-1173-93
64-1173-94
64-1173-95
64-1173-96
64-1173-97
64-1173-98
64-1173-99
64-1174-01
64-1174-02
64-1174-03
64-1174-04
64-1174-05
64-1174-06
64-1174-07
64-1174-08
64-1174-09
64-1174-10
64-1174-11
64-1174-12
64-1174-13
64-1174-14
64-1174-15
64-1174-16
64-1174-17
64-1174-18
64-1174-19
64-1174-20
64-1173-85
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15847390
品番
00021B50
参考基準価格(税別)
¥70,180
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
用途
一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)
仕様
●JIS P 3801:2種●捕集効率(0.3μmDOP%):80●濾水時間(s):80●1150mm 100枚入
厚さ(mm)
0.26
質量(g/m
2
)
125
アズワン品番
64-1174-21
許容温度(℃)
最大:120
保留粒子径(μm)
5
吸水度(cm)
8
灰分
0.001
湿潤破裂強さ(kPa)
1.7
pH範囲
0~12