ADVANTEC
定性濾紙 No.2 100枚入 センター穴空きタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
アズワン品番
64-1174-23
64-1174-22
64-1174-23
64-1174-24
64-1174-25
64-1174-26
64-1174-27
64-1174-28
64-1174-29
64-1174-30
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15847408
品番
00022125
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
用途
一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)
仕様
●JIS P 3801:2種●捕集効率(0.3μmDOP%):80●濾水時間(s):80●125mm C-25
厚さ(mm)
0.26
質量(g/m
2
)
125
アズワン品番
64-1174-23
許容温度(℃)
最大:120
保留粒子径(μm)
5
吸水度(cm)
8
灰分
0.001
湿潤破裂強さ(kPa)
1.7
pH範囲
0~12