ADVANTEC
定性濾紙 No.2 100枚入
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
アズワン品番
64-1174-44
64-1174-44
64-1174-44
64-1174-31
64-1174-32
64-1174-33
64-1174-34
64-1174-35
64-1174-36
64-1174-37
64-1174-38
64-1174-39
64-1174-40
64-1174-41
64-1174-42
64-1174-43
64-1174-45
64-1174-46
64-1174-47
64-1174-48
64-1174-49
64-1174-50
64-1174-51
64-1174-52
64-1174-53
64-1174-54
64-1174-55
64-1174-56
64-1174-57
64-1174-58
64-1174-59
64-1174-60
64-1174-61
64-1174-62
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15847618
品番
00023201
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
用途
一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)
仕様
●JIS P 3801:2種●捕集効率(0.3μmDOP%):80●濾水時間(s):80●200mm×240mm
厚さ(mm)
0.26
質量(g/m
2
)
125
アズワン品番
64-1174-44
許容温度(℃)
最大:120
保留粒子径(μm)
5
吸水度(cm)
8
灰分
0.001
湿潤破裂強さ(kPa)
1.7
pH範囲
0~12