00023800 定性濾紙 No.2 100枚入 ADVANTEC 15847767

定性濾紙 No.2 100枚入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1174-59
64-1174-59
64-1174-31
64-1174-32
64-1174-33
64-1174-34
64-1174-35
64-1174-36
64-1174-37
64-1174-38
64-1174-39
64-1174-40
64-1174-41
64-1174-42
64-1174-43
64-1174-44
64-1174-45
64-1174-46
64-1174-47
64-1174-48
64-1174-49
64-1174-50
64-1174-51
64-1174-52
64-1174-53
64-1174-54
64-1174-55
64-1174-56
64-1174-57
64-1174-58
64-1174-60
64-1174-61
64-1174-62
内容量1箱(100枚)注文コード15847767品番00023800
参考基準価格(税別)¥33,860販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。

用途
一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)
仕様●JIS P 3801:2種●捕集効率(0.3μmDOP%):80●濾水時間(s):80●800mm×800mm厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125アズワン品番64-1174-59許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする