曜日別特売
00131980 定性濾紙 No.131 ADVANTEC 15847950

定性濾紙 No.131

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
アズワン品番64-1174-81
64-1174-81
64-1174-68
64-1174-71
64-1174-72
64-1174-74
64-1174-75
64-1174-76
64-1174-77
64-1174-78
64-1174-79
64-1174-80
64-1174-82
64-1174-95
64-1174-96
64-1174-97
64-1174-98
64-1174-99
64-1175-01
64-1175-03
64-1175-04
64-1175-05
64-1174-83
内容量1箱(100枚)注文コード15847950品番00131980
参考基準価格(税別)¥69,890販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。

用途硫酸バリウムの濾過仕様●JIS P 3801:3種●捕集効率(0.3μmDOP%):90●濾水時間(s):240●980mm 100枚入厚さ(mm)0.25質量(g/m2)140アズワン品番64-1174-81許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.9pH範囲0~12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする