ADVANTEC
定性濾紙 No.131
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
アズワン品番
64-1174-97
64-1174-97
64-1174-97
64-1174-68
64-1174-71
64-1174-72
64-1174-74
64-1174-75
64-1174-76
64-1174-77
64-1174-78
64-1174-79
64-1174-80
64-1174-81
64-1174-82
64-1174-95
64-1174-96
64-1174-98
64-1174-99
64-1175-01
64-1175-03
64-1175-04
64-1175-05
64-1174-83
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15847995
品番
00133200
参考基準価格(税別)
¥5,370
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
用途
硫酸バリウムの濾過
仕様
●JIS P 3801:3種●捕集効率(0.3μmDOP%):90●濾水時間(s):240●200mm×200mm 100枚入
厚さ(mm)
0.25
質量(g/m
2
)
140
アズワン品番
64-1174-97
許容温度(℃)
最大:120
保留粒子径(μm)
3
吸水度(cm)
6
灰分
0.001
湿潤破裂強さ(kPa)
1.9
pH範囲
0~12