曜日別特売
01511028 定量濾紙 No.5A 100枚入 ADVANTEC 15848257

定量濾紙 No.5A 100枚入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1175-27
内容量1箱(100枚)注文コード15848257品番01511028
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。
ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。
ブレーン空気透過装置に使用可能です。

仕様●JIS P 3801:5種A●濾水時間(s):60●28mm厚さ(mm)0.22品名No.5A最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97アズワン品番64-1175-27保留粒子径(μm)7吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)10pH範囲0~12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする