曜日別特売
01521021 定量濾紙 No.5B 100枚入 ADVANTEC 15848327

定量濾紙 No.5B 100枚入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1175-37
内容量1箱(100枚)注文コード15848327品番01521021
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。
広範な定量分析の沈殿物の、ろ過に適しています。

仕様●JIS P 3801:5種B●濾水時間(s):195●21mm厚さ(mm)0.21品名No.5B最高使用温度(℃)120質量(g/m2)108アズワン品番64-1175-37保留粒子径(μm)4吸水度(cm)7破裂強さ(kPa)75灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする