10010028 メンブレンフィルター A010Aシリーズ ADVANTEC 15848467

メンブレンフィルター A010Aシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1箱(25枚)
アズワン品番64-1183-48
内容量1箱(25枚)注文コード15848467品番10010028
参考基準価格(税別)¥75,280販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。

仕様●A010A293H 25枚入●水濾過速度(mL/min・cm2):2.7厚さ(μm)110空隙率(%)65アズワン品番64-1183-48バブルポイント(MPa)≧0.24質量(mg/cm2)6.3孔径(Φμm)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする