ADVANTEC
メンブレンフィルター A030Aシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
内容量
1箱(25枚)
1箱(100枚)
1箱(25枚)
アズワン品番
64-1183-55
64-1183-53
64-1183-54
64-1183-55
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
15848537
品番
10030028
参考基準価格(税別)
¥52,120
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
仕様
●A030A293H 25枚入●空気濾過速度(mL/min・cm2):3.7●水濾過速度(mL/min・cm2):30
厚さ(μm)
140
空隙率(%)
75
アズワン品番
64-1183-55
バブルポイント(MPa)
≧0.28
質量(mg/cm
2
)
5.3
孔径(Φμm)
0.3