ADVANTEC
メンブレンフィルター A045シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
仕様
●A045A037A 100枚入●空気濾過速度(mL/min・cm2):5●水濾過速度(mL/min・cm2):45
注文コード
15848546
品番
10040003
参考基準価格(税別)
¥13,790
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・バブルポイント・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
仕様
●A045A037A 100枚入●空気濾過速度(mL/min・cm2):5●水濾過速度(mL/min・cm2):45
厚さ(μm)
145
空隙率(%)
78
アズワン品番
64-1183-56
バブルポイント(MPa)
≧0.24
質量(mg/cm
2
)
5.2
孔径(Φμm)
0.45