10040604 メンブレンフィルター A045シリーズ ADVANTEC 15848580

メンブレンフィルター A045シリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)仕様A045J047A 100枚入注文コード15848580品番10040604
参考基準価格(税別)¥25,270販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

フィルター周縁部が疎水性を有していますので、ホルダーとの付着がないため取り外しやすく、試験液のにじみ出しがありません。

仕様A045J047A 100枚入白色径(Φmm)47表面無地アズワン品番64-1183-60孔径(Φμm)0.45

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする