11080028 メンブレンフィルター Cシリーズ ADVANTEC 15848905

メンブレンフィルター Cシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1箱(25枚)
アズワン品番64-1184-41
内容量1箱(25枚)注文コード15848905品番11080028
参考基準価格(税別)¥61,770販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

セルロース混合エステルタイプに比べ、優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき、取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。
材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
セルロース混合エステルタイプと比べ、アルコール類に対し、耐性があります。

仕様●C080A293H 25枚入●空気濾過速度(mL/min・cm2):14●水濾過速度(mL/min・cm2):160厚さ(μm)125空隙率(%)72アズワン品番64-1184-41バブルポイント(MPa)≧6.8×10^-2質量(mg/cm2)4.7孔径(Φμm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする