11130028 メンブレンフィルター Cシリーズ ADVANTEC 15848930

メンブレンフィルター Cシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1箱(25枚)
アズワン品番64-1184-43
内容量1箱(25枚)注文コード15848930品番11130028
参考基準価格(税別)¥61,770販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

セルロース混合エステルタイプに比べ、優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき、取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。
材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
セルロース混合エステルタイプと比べ、アルコール類に対し、耐性があります。

仕様●C300A293H 25枚入●空気濾過速度(mL/min・cm2):54●水濾過速度(mL/min・cm2):500厚さ(μm)135空隙率(%)78アズワン品番64-1184-43バブルポイント(MPa)≧3.4×10^-2質量(mg/cm2)4孔径(Φμm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする