曜日別特売
12080002 メンブレンフィルター Tシリーズ ADVANTEC 15848948

メンブレンフィルター Tシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
アズワン品番64-1184-46
内容量1箱(100枚)注文コード15848948品番12080002
参考基準価格(税別)¥27,240販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

耐薬品性に優れているため、ほとんどの酸、アルカリ、有機溶剤に侵されません。
-120℃から260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。
はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。
広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響をほとんど受けません。
低摩擦性による非粘着性、剥離性を有するため、フィルター上の濾過残渣が容易に取り除けます。

仕様●アセトン濾過速度(mL/min・cm2):200●T080A025A 100枚入厚さ(μm)75空隙率(%)76アズワン品番64-1184-46バブルポイント(MPa)≧3.9×10^-2質量(mg/cm2)4孔径(Φμm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする