仕様●TCPE-3-D1JS●シール法:226 O-リング付の外接ダブルシールタイプ●最大使用差圧(Mpa):0.49(25℃)●有効濾過面積(cm2/250mmタイプ):3700材質ガスケット、Oリング:シリコーン、成型:ポリプロピレン寸法(mm)500フィルターカートリッジ:226 O-リングSOE(フィン付耐熱タイプ・下部開放型)最高使用温度(℃)80滅菌方法121℃30分間オートクレーブ滅菌、126℃30分インラインスチーム滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌アズワン品番64-1187-57孔径(Φμm)公称:3