曜日別特売
25022101 トーセル TCW-CSSシリーズ ADVANTEC 15849937

トーセル TCW-CSSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番68-5347-01
内容量1本注文コード15849937品番25022101
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
湿潤状態での最高使用温度は150℃と高く、高温液体の濾過にも、使用できます。

仕様●TCW-1-CSS湿潤状態での最高使用温度は150℃と高く、高温液体の濾過にも、使用できます。寸法(mm)250(S)材質(フィルター)コットンアズワン品番68-5347-01材質(コア)SUS304孔径(Φμm)公称:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする