ADVANTEC
トーセル TCW-CSSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
68-5347-08
68-5347-01
68-5347-02
68-5347-03
68-5347-04
68-5347-05
68-5347-06
68-5347-07
68-5347-08
68-5347-09
68-5347-10
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15850007
品番
25022185
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
湿潤状態での最高使用温度は157℃と高く、高温液体の濾過にも、使用できます。
仕様
●TCW-100-CSS湿潤状態での最高使用温度は157℃と高く、高温液体の濾過にも、使用できます。
寸法(mm)
250(S)
材質(フィルター)
コットン
アズワン品番
68-5347-08
材質(コア)
SUS304
孔径(Φμm)
公称:100