曜日別特売
251121C5 トーセル TCW-PSSシリーズ ADVANTEC 15850321

トーセル TCW-PSSシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
アズワン品番68-5347-40
内容量1本注文コード15850321品番251121C5
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。

仕様●TCW-05N-PSS68-5347-41寸法(mm)250(S)材質(フィルター)ポリプロピレンアズワン品番68-5347-40材質(コア)SUS304孔径(Φμm)公称:0.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする