曜日別特売
CF-455 透明ポケット フタつき 色紙サイズ コレクト 15850610

CF-455 透明ポケット フタつき 色紙サイズ コレクト 15850610
CF-455 透明ポケット フタつき 色紙サイズ コレクト 15850610
CF-455 透明ポケット フタつき 色紙サイズ コレクト 15850610

透明ポケット フタつき 色紙サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊(10枚)注文コード15850610品番CF-455
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥540

サイズ違いの書類や切り抜きを同じサイズで整理。透明性に優れ汚れや傷みから守り、きれいに保管します。

材質OPP質量(g)84寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×307×1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15850610CF-45524073324CF-455CF-455 透明ポケット フタつき 色紙サイズ コレクト 24073324透明ポケット フタつき 色紙サイズコレクト1冊
439
税込483
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする