曜日別特売

透明ポケット フタつき 色紙サイズ

透明ポケット フタつき 色紙サイズ - コレクト

サイズ違いの書類や切り抜きを同じサイズで整理。透明性に優れ汚れや傷みから守り、きれいに保管します。

材質OPP質量(g)84寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×307×1内容量1冊(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15850610CF-455
540
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15850610CF-45524073324CF-455CF-455 透明ポケット フタつき 色紙サイズ コレクト 24073324透明ポケット フタつき 色紙サイズコレクト1冊
439
税込483
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする