mizuno(ミズノ)
オールマイティSU 51L BOA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1足
注文コード
15850908
品番
F1GA231709230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
09:ブラック×シルバー
質量(g)
約365(26.0cm片方)
サイズ(cm)
23
材質(甲)
人工皮革×合成皮革
材質(底部)
ゴム底
サイズレンジ
22.5~28.0、29.0、30.0