曜日別特売
01531095 定量濾紙 No.5C 100枚入 ADVANTEC 15853385

定量濾紙 No.5C 100枚入

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
アズワン品番64-1175-48
内容量1箱(100枚)注文コード15853385品番01531095
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。
微細な沈殿物のろ過に適しています。

仕様●JIS P 3801:5種C●濾水時間(s):570●95mm厚さ(mm)0.22品名No.5C最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118アズワン品番64-1175-48保留粒子径(μm)1吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする