曜日別特売
01703300 定量濾紙 No.7 100枚入 ADVANTEC 15853568

定量濾紙 No.7 100枚入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)注文コード15853568品番01703300
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。
特に精密な分析用として使用されています。

仕様●300mm×300mm●濾水時間(s):200厚さ(mm)0.18品名No.7最高使用温度(℃)120質量(g/m2)87アズワン品番64-1175-73保留粒子径(μm)4吸水度(cm)7破裂強さ(kPa)39灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)10pH範囲0~12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする