曜日別特売
03151240 濾紙 No.26 100枚入 ADVANTEC 15853751

濾紙 No.26 100枚入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1175-97
64-1175-97
64-1175-88
64-1175-89
64-1175-90
64-1175-91
64-1175-92
64-1175-93
64-1175-94
64-1175-95
64-1175-96
64-1175-98
64-1175-99
64-1176-01
64-1176-02
64-1176-03
64-1176-04
64-1176-05
64-1176-06
64-1176-07
64-1176-08
64-1176-09
64-1176-10
64-1176-11
64-1176-12
64-1176-13
64-1176-14
内容量1箱(100枚)注文コード15853751品番03151240
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。
水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。

仕様●240mm●濾水時間(s):80厚さ(mm)0.74白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑アズワン品番64-1175-97保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする