ADVANTEC
濾紙 No.26 100枚入
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
アズワン品番
64-1176-13
64-1176-13
64-1176-13
64-1175-88
64-1175-89
64-1175-90
64-1175-91
64-1175-92
64-1175-93
64-1175-94
64-1175-95
64-1175-96
64-1175-97
64-1175-98
64-1175-99
64-1176-01
64-1176-02
64-1176-03
64-1176-04
64-1176-05
64-1176-06
64-1176-07
64-1176-08
64-1176-09
64-1176-10
64-1176-11
64-1176-12
64-1176-14
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15853900
品番
03151485
参考基準価格(税別)
¥13,970
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。
水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
仕様
●485mm●濾水時間(s):80
厚さ(mm)
0.74
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
320
表面
平滑
アズワン品番
64-1176-13
保留粒子径(μm)
3
破裂強さ(kPa)
378
湿潤破裂強さ(kPa)
167