曜日別特売
03152350 濾紙 No.26 センター穴空きタイプ ADVANTEC 15854171

濾紙 No.26 センター穴空きタイプ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
アズワン品番64-1176-40
64-1176-40
64-1176-28
64-1176-29
64-1176-30
64-1176-31
64-1176-32
64-1176-33
64-1176-34
64-1176-35
64-1176-36
64-1176-37
64-1176-38
64-1176-39
64-1176-41
64-1176-42
64-1176-43
64-1176-44
64-1176-45
64-1176-46
64-1176-47
64-1176-48
64-1176-49
64-1176-50
64-1176-51
64-1176-52
64-1176-53
64-1176-54
64-1176-55
64-1176-56
64-1176-57
64-1176-58
64-1176-59
64-1176-60
64-1176-61
内容量1箱(100枚)注文コード15854171品番03152350
参考基準価格(税別)¥7,120販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。
水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。

仕様●350mm C-40 100枚入●濾水時間(s):80厚さ(mm)0.74白色穴径(Φmm)センター:40最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑アズワン品番64-1176-40保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする