ADVANTEC
濾紙 No.26 センター穴空きタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
1箱(25枚)
アズワン品番
64-1176-43
64-1176-43
64-1176-43
64-1176-28
64-1176-29
64-1176-30
64-1176-31
64-1176-32
64-1176-33
64-1176-34
64-1176-35
64-1176-36
64-1176-37
64-1176-38
64-1176-39
64-1176-40
64-1176-41
64-1176-42
64-1176-44
64-1176-45
64-1176-46
64-1176-47
64-1176-48
64-1176-49
64-1176-50
64-1176-51
64-1176-52
64-1176-53
64-1176-54
64-1176-55
64-1176-56
64-1176-57
64-1176-58
64-1176-59
64-1176-60
64-1176-61
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15854198
品番
03152411
参考基準価格(税別)
¥11,180
販売価格(税込)
¥12,297
販売価格(税別)
¥
11,179
バスケットに入れる
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。
水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
仕様
●410mm C-57 100枚入●濾水時間(s):80
厚さ(mm)
0.74
色
白色
穴径(Φmm)
センター:57
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
320
表面
平滑
アズワン品番
64-1176-43
保留粒子径(μm)
3
破裂強さ(kPa)
378
湿潤破裂強さ(kPa)
167