ADVANTEC
濾紙 No.26
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
1箱(25枚)
アズワン品番
64-1176-74
64-1176-74
64-1176-74
64-1176-62
64-1176-63
64-1176-64
64-1176-65
64-1176-66
64-1176-67
64-1176-68
64-1176-69
64-1176-70
64-1176-71
64-1176-72
64-1176-73
64-1176-75
64-1176-76
64-1176-77
64-1176-78
64-1176-80
64-1176-81
64-1176-82
64-1176-83
64-1176-84
64-1176-85
64-1176-86
64-1176-87
64-1176-88
64-1176-89
64-1176-79
64-1176-90
64-1176-91
64-1176-92
64-1176-93
64-1176-94
64-1176-95
64-1176-96
64-1176-97
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15854505
品番
03153230
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。
水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
仕様
●230mm×245mm 100枚入●濾水時間(s):80
厚さ(mm)
0.74
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
320
表面
平滑
アズワン品番
64-1176-74
保留粒子径(μm)
3
破裂強さ(kPa)
378
湿潤破裂強さ(kPa)
167