曜日別特売
03153700 濾紙 No.26 ADVANTEC 15854706

濾紙 No.26

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)
アズワン品番64-1176-94
64-1176-94
64-1176-79
64-1176-90
64-1176-91
64-1176-92
64-1176-96
64-1176-62
64-1176-63
64-1176-64
64-1176-65
64-1176-66
64-1176-67
64-1176-68
64-1176-69
64-1176-70
64-1176-71
64-1176-72
64-1176-73
64-1176-74
64-1176-75
64-1176-76
64-1176-77
64-1176-78
64-1176-80
64-1176-81
64-1176-82
64-1176-83
64-1176-84
64-1176-85
64-1176-86
64-1176-87
64-1176-88
64-1176-89
64-1176-93
64-1176-95
64-1176-97
内容量1箱(50枚)注文コード15854706品番03153700
参考基準価格(税別)¥11,850販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。
水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。

仕様●700mm×700mm 50枚入●濾水時間(s):80厚さ(mm)0.74白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑アズワン品番64-1176-94保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする