曜日別特売
03161047 濾紙 No.26-3 ADVANTEC 15854749

濾紙 No.26-3

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
アズワン品番64-1176-98
内容量1箱(100枚)注文コード15854749品番03161047
参考基準価格(税別)¥2,890販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。

仕様●47mm 100枚入●濾水時間(s):80厚さ(mm)0.58白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)260表面平滑アズワン品番64-1176-98保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)299湿潤破裂強さ(kPa)196
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする