ADVANTEC
濾紙 No.26-3 センター穴空きタイプ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
アズワン品番
64-1177-05
64-1177-04
64-1177-05
64-1177-06
64-1177-07
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15854846
品番
03162410
参考基準価格(税別)
¥6,630
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
仕様
●410mm C-57 100枚入●濾水時間(s):80
厚さ(mm)
0.58
色
白色
穴径(Φmm)
センター:57
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
260
表面
平滑
アズワン品番
64-1177-05
保留粒子径(μm)
3
破裂強さ(kPa)
299
湿潤破裂強さ(kPa)
196