曜日別特売
03201390 濾紙 No.27 03201シリーズ ADVANTEC 15854968

濾紙 No.27 03201シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
アズワン品番64-1177-21
64-1177-21
64-1177-12
64-1177-13
64-1177-14
64-1177-15
64-1177-16
64-1177-17
64-1177-18
64-1177-19
64-1177-20
64-1177-22
64-1177-23
64-1177-24
64-1177-25
64-1177-26
64-1177-27
64-1177-28
64-1177-29
64-1177-30
64-1177-31
64-1177-32
64-1177-33
64-1177-34
64-1177-35
64-1177-36
64-1177-37
内容量1箱(100枚)注文コード15854968品番03201390
参考基準価格(税別)¥8,890販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。
水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。

仕様●390mm 100枚入●濾水時間(s):220厚さ(mm)0.68白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325表面平滑アズワン品番64-1177-21保留粒子径(μm)1.5破裂強さ(kPa)370湿潤破裂強さ(kPa)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする