ADVANTEC
濾紙 No.27 03201シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
1箱(25枚)
アズワン品番
64-1177-28
64-1177-28
64-1177-28
64-1177-26
64-1177-27
64-1177-29
64-1177-30
64-1177-31
64-1177-32
64-1177-33
64-1177-34
64-1177-35
64-1177-36
64-1177-12
64-1177-13
64-1177-14
64-1177-15
64-1177-16
64-1177-17
64-1177-18
64-1177-19
64-1177-20
64-1177-21
64-1177-22
64-1177-23
64-1177-24
64-1177-25
64-1177-37
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
15855038
品番
03201570
参考基準価格(税別)
¥8,570
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。
水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
仕様
●570mm 50枚入●濾水時間(s):220
厚さ(mm)
0.68
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
325
表面
平滑
アズワン品番
64-1177-28
保留粒子径(μm)
1.5
破裂強さ(kPa)
370
湿潤破裂強さ(kPa)
36