ADVANTEC
濾紙 No.28 03251シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
1箱(25枚)
アズワン品番
64-1177-58
64-1177-58
64-1177-58
64-1177-57
64-1177-59
64-1177-60
64-1177-61
64-1177-62
64-1177-63
64-1177-64
64-1177-65
64-1177-66
64-1177-67
64-1177-68
64-1177-69
64-1177-70
64-1177-71
64-1177-72
64-1177-73
64-1177-74
64-1177-75
64-1177-76
64-1177-77
64-1177-78
64-1177-79
64-1177-80
64-1177-81
64-1177-82
64-1177-83
64-1177-84
64-1177-85
64-1177-86
64-1177-87
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15855336
品番
03251047
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。
水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
仕様
●47mm 100枚入●濾水時間(s):350
厚さ(mm)
0.7
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
360
表面
平滑
アズワン品番
64-1177-58
保留粒子径(μm)
1
破裂強さ(kPa)
445
湿潤破裂強さ(kPa)
78