03252490 濾紙 No.28 センター穴空きタイプ ADVANTEC 15855817

濾紙 No.28 センター穴空きタイプ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
アズワン品番64-1178-07
64-1178-07
64-1177-88
64-1177-89
64-1177-90
64-1177-91
64-1177-92
64-1177-93
64-1177-94
64-1177-95
64-1177-96
64-1177-97
64-1177-98
64-1177-99
64-1178-01
64-1178-02
64-1178-03
64-1178-04
64-1178-05
64-1178-06
64-1178-08
64-1178-09
64-1178-10
64-1178-11
内容量1箱(100枚)注文コード15855817品番03252490
参考基準価格(税別)¥13,970販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。
水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。

仕様●490mm C-73 100枚入●濾水時間(s):350厚さ(mm)0.7白色穴径(Φmm)センター:73最高使用温度(℃)120質量(g/m2)360表面平滑アズワン品番64-1178-07保留粒子径(μm)1破裂強さ(kPa)445湿潤破裂強さ(kPa)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする