ADVANTEC
濾紙 No.28-3
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
アズワン品番
64-1178-28
64-1178-18
64-1178-19
64-1178-20
64-1178-21
64-1178-22
64-1178-23
64-1178-24
64-1178-25
64-1178-26
64-1178-27
64-1178-28
64-1178-34
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
15856027
品番
03271780
参考基準価格(税別)
¥14,740
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
仕様
●780mm 50枚入●濾水時間(s):350
厚さ(mm)
0.6
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
310
表面
平滑
アズワン品番
64-1178-28
保留粒子径(μm)
1
破裂強さ(kPa)
382
湿潤破裂強さ(kPa)
100