ADVANTEC
濾紙 No.60 100枚入
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
40日以内出荷とは
アズワン品番
64-1178-35
64-1178-35
64-1178-36
64-1178-37
64-1178-38
64-1178-39
64-1178-40
64-1178-41
64-1178-42
64-1178-43
64-1178-44
64-1178-45
64-1178-46
64-1178-47
64-1178-48
64-1178-49
64-1178-51
64-1178-52
64-1178-53
64-1178-54
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15856097
品番
03351055
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,309円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
仕様
●55mm●濾水時間(s):7
厚さ(mm)
0.56
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
125
表面
平滑
アズワン品番
64-1178-35
保留粒子径(μm)
25
破裂強さ(kPa)
49
湿潤破裂強さ(kPa)
27
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません